Motion
MB10
Rondelle de blocage de roulement - DI 50 mm, diamètre extérieur 74 mm, diamètre extérieur 61 mm, matériau en acier au carbone, série MB
N° D’ARTICLE MI01371535
N° MFRMB10
Prix6.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 50 mm, diamètre extérieur 74 mm, diamètre extérieur 61 mm, matériau en acier au carbone, série MB
N° D’ARTICLE MI01371535
N° MFRMB10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Visage Diamètre  
    61 mm
  • Largeur de la clé
    6 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    74 mm
  • Tang Largeur  
    6 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM10
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    751968751007

Aperçu

Description du fabricant
MB10 LAVE-VERROUILLAGE