Motion
WH-05
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 0.9890 po, 1.7030 po de diamètre extérieur, 1.2960 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WH
N° D’ARTICLE MI01371552
N° MFRWH-05
Prix5.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 0.9890 po, 1.7030 po de diamètre extérieur, 1.2960 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WH
N° D’ARTICLE MI01371552
N° MFRWH-05

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.9890 po
  • Visage Diamètre  
    1.2960 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    1.7030 po
  • Tang Largeur  
    0.1660 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-05
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    WH
  • CUP_NON
    751968710509

Aperçu

Description du fabricant
WH05 LAVE-VERROUILLAGE