Motion
LL2S16
Douille à usage général – Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 7500 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01372773
N° MFRLL2S16
Prix95.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à usage général – Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 7500 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01372773
N° MFRLL2S16
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
Prix95.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.81 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    20800 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Débit
    5.60 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Hansen Coupling (Danfoss QD)
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    7500 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE EN ACIER LL2S16