Motion
NATR6-X-PP
Rouleau à fourche plate - 19 mm de diamètre, 6 mm d’alésage, 11 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI01373127
N° MFRNATR6-X-PP
Prix59.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 19 mm de diamètre, 6 mm d’alésage, 11 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI01373127
N° MFRNATR6-X-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Rouleau Diamètre  
    19 mm
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    4054364121235
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    880 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Joint en trois étapes des deux côtés avec des rondelles axiales en plastique
  • Série
    NATR-XPP
  • CUP_NON
    4054364121235

Aperçu

Description du fabricant
NATR6-X-PP-A