Motion
LB6887D83H

LINK-BELT
LB6887D83H

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe flottant, 5.4375 po d’alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01373401
N° MFRLB6887D83H
Prix408.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
LB6887D83H

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe flottant, 5.4375 po d’alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01373401
N° MFRLB6887D83H
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
Prix408.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.4375 po
  • Code de taille
    22232
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Classe A/B
    B
  • Informations supplémentaires
    LB6887D83H Roulement à rouleaux sphérique à logement divisé avec ceinture de liaison
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327049713
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Labyrinthe flottant
  • Série
    D8 H
  • CUP_NON
    662327049713

Aperçu

Description du fabricant
LB6887D83H JOINT D’ÉTANCHÉITÉ LB6887D8-3H
  • Joint à labyrinthe flottant utilisé dans le système d’étanchéité D8 Taconite pour les unités de bloc d’oreiller fendu à roulement à rouleaux sphériques