Motion
5203SBKZZ

MRC (SKF)
5203SBKZZ

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 17 mm, D.E. de 40 mm, 0.6875 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI01373571
N° MFR5203SBKZZ
Prix97.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
5203SBKZZ

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 17 mm, D.E. de 40 mm, 0.6875 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI01373571
N° MFR5203SBKZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    17.463 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    0.6875 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    5203-SBKZZ BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    097741025850
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1980 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    5200-SB
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    097741025850

Aperçu

Description du fabricant
5203-SBKZZ BRG