Motion
ZF9

NTN
ZF9

Joint d'étanchéité de roulement - Contact/Lèvre, alésage 40 mm, D.E. 53 mm
N° D’ARTICLE MI01374209
N° MFRZF9
Prix33.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ZF9

Joint d'étanchéité de roulement - Contact/Lèvre, alésage 40 mm, D.E. 53 mm
N° D’ARTICLE MI01374209
N° MFRZF9
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
Votre prix33.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    53 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    ZF
  • CUP_NON
    4547359248937

Aperçu

Description du fabricant
ZF9 JOINT D’HUILE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good