Motion
SAF 23048  KAX9

SKF
SAF 23048 KAX9

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 9.0000 po de diamètre, base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI01374855
N° MFRSAF 23048 KAX9
Prix18,240.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 23048 KAX9

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 9.0000 po de diamètre, base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI01374855
N° MFRSAF 23048 KAX9
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
Prix18,240.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    8.2500 po
  • Largeur de la base
    203.2 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    603.25 mm
  • Alésage Diamètre  
    9 po
  • Global Longueur  
    29.5000 po
  • Largeur totale
    11.2500 po
  • Poids
    473.84 lb

Détails

  • Type de roulement
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1290 kN
  • Roulement de rechange
    23048 CCK/W33
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    SAF
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316576669545

Aperçu

Description du fabricant
SAF 23048 KA X 9 FLOTTEUR (KARDEX)