Motion
6PC1F-M2SS

GATES RUBBER CO
6PC1F-M2SS

7362-51065 -
N° D’ARTICLE MI01376507
N° MFR6PC1F-M2SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6PC1F-M2SS

7362-51065 -
N° D’ARTICLE MI01376507
N° MFR6PC1F-M2SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3750 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les tiges et ferrules à sertir électrique sont conçues pour être utilisées avec vos tuyaux Gates avec une grande variété de raccords disponibles pour une installation facile.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    Ferrule
  • Forme d’ajustement
    Ferrule
  • Type de raccord
    Ferrule
  • À utiliser avec
    C5E, G1, G2, GTH, M3K ET RLA
  • Numéro CUP du fabricant
    072053183344
  • Matériel
    Acier
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    072053183344

Aperçu

Description du fabricant
6PC1F-M2SS FERRULE
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles haute et moyenne pression ; Tailles 3/16 " ; à 2 " ; I ; D ; Acier au carbone zingué ;