Motion
10FFOR-CAP

GATES RUBBER CO
10FFOR-CAP

Capuchon 725332155 - Joint torique femelle à face plate 5/8 po / 255 mm, acier
N° D’ARTICLE MI01376518
N° MFR10FFOR-CAP
Prix30.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10FFOR-CAP

Capuchon 725332155 - Joint torique femelle à face plate 5/8 po / 255 mm, acier
N° D’ARTICLE MI01376518
N° MFR10FFOR-CAP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Capuchon
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Mot-clé de description
    Joint torique femelle à face plate 5/8 po / 254 mm
  • Style de fin 1
    Joint torique pour visage plat pour femme
  • Numéro CUP du fabricant
    072053177183
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053177183

Aperçu

Description du fabricant
10FFOR-CAP