Motion
MOYEU D'ARBRE 1100T31/35  3.3725 SANS TIGE 7/8

FALK
1100T31/35 SHAFT HUB 3.3725 NON-STK 7/8

Concentrateur de couplage de grille - 1100T Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 3.3750 po de diamètre d’alésage, 3.56 po (arbre Hub-T35), 3.56 po (T31), 4-3/4 (T-Hub-T35) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01376708
N° MFR1100T31/35 SHAFT HUB 3.3725 NON-STK 7/8
Prix1,970.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1100T31/35 SHAFT HUB 3.3725 NON-STK 7/8

Concentrateur de couplage de grille - 1100T Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 3.3750 po de diamètre d’alésage, 3.56 po (arbre Hub-T35), 3.56 po (T31), 4-3/4 (T-Hub-T35) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01376708
N° MFR1100T31/35 SHAFT HUB 3.3725 NON-STK 7/8
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
Prix1,970.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.3750 po
  • Taille du raccord
    1100
  • Code de taille de raccord
    1100T
  • Distance entre les arbres
    4.06 à 8.06 (T35) po, 8 à 16 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    6.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.56 (Shaft Hub-T35) po, 3.56 (T31) po, 4-3/4 (T-Hub-T35) po
  • Diamètre extérieur
    9.8800 po
  • Longueur totale
    18.0000 po
  • Poids
    36.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    88.1 hp
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934148187
  • Rpm max.
    2440 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T31, T35
  • Capacité de couple
    55550 po
  • CUP_NON
    782934148187

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ARBRE 1100T31/35 3.3725 SANS TIGE 7/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good