Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre143T
- Facteur de service1.25
- Poids35 lb
Détails
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge82.50 %
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur380//460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone3600 tr/min