Spécifications
Dimensions
- Taille de l’élément0240
Détails
- Application ElementRetour
- Conception du filtreLigne de retour
- Matériau du filtreP/HC - Papier
- Type de filtreLigne de retour
- Type de liquideFluides à base de pétrole
- Température maximale275 °F, 135 °C
- Cote de microns20 microns
- Température minimale-40 °F, -40 °C
- Matériau du jointViton
- SérieR
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure