Motion
LR5000-2RS
Rouleau de fourche 28 mm de diamètre, alésage de 10 mm, largeur de rouleau de 12 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01441356
N° MFRLR5000-2RS
Prix104.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 28 mm de diamètre, alésage de 10 mm, largeur de rouleau de 12 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01441356
N° MFRLR5000-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix104.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Rouleau Diamètre  
    28 mm
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    18500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1070 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    640 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    LR50
  • CUP_NON
    4047643136990

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LR5000-2RS