Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.35°
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille de l’alésage1.1250 po
- Longueur du câbleCapteur de proximité, 3 pi
- Inertie du variateur31.39 lbin2
- Taille minimale du pignon35/42T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/18T
- Taille du port1/4 NPT
- Poids18.50 lb
Détails
- ActionnementAir/ressort
- Type d’alésageDroit
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve1.390 po3
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- FinitionChambre d’air usinée en aluminium nu, pilote en oxyde noir
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284175111
- Pression maximale6.9 bars
- Rpm max.1650 tr/min
- Couple d'embrayage statique maximal800 po-lb
- Pression d’engagement minimale15 psi
- Capacité de couple statique min.160 po
- Nombre de postes d’engagement1 @ 360°
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre9.94 lb/po2
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284175111
Aperçu
- Enclenché par air, monté sur arbre, alésage droit, fermé, limiteurs de couple
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire