Motion
8JEM
Manchon d’accouplement de type JEM - 8, JEM, une seule pièce, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI01442487
N° MFR8JEM
Prix85.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’accouplement de type JEM - 8, JEM, une seule pièce, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI01442487
N° MFR8JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    5-1/16 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2-1/2 po
  • Code de taille de raccord
    8
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.094 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.02 po
  • Diamètre extérieur
    5.0625 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Puissance à 100 tr/min
    1.8 hp
  • Matériau du concentrateur
    CAOUTCHOUC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8JEM
  • Numéro CUP du fabricant
    697950277431
  • Matériel
    RPT
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +275 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    S-Flex
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Code de type de manchon
    JEM
  • Capacité de couple
    1135 po
  • CUP_NON
    697950277431

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 8JEM QUADRA-FLEX

Vous pourriez également aimer