Motion
10JEM
Manchon d’accouplement de type JEM - 10, JEM, une seule pièce, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI01442541
N° MFR10JEM
Prix138.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’accouplement de type JEM - 10, JEM, une seule pièce, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI01442541
N° MFR10JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix138.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    7-1/16 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-7/16 po
  • Code de taille de raccord
    10
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.4375 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.128 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.025 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Puissance à 100 tr/min
    4.6 hp
  • Matériau du concentrateur
    CAOUTCHOUC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10JEM
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275116
  • Matériel
    RPT
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +275 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    S-Flex
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Code de type de manchon
    JEM
  • Capacité de couple
    2875 po
  • CUP_NON
    697950275116

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 10JEM QUADRA-FLEX

Vous pourriez également aimer