Spécifications
Dimensions
- Raccord extérieur Diamètre1-7/8 po
- Longueur totale de l’accouplement1 po
- Code de taille de raccord3
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Désalignement angulaire maximal0.035 °
- Désalignement parallèle maximal0.01 po
- Diamètre extérieur4.3428 po
Détails
- Composant de couplageÉlément
- Puissance à 100 tr/min0.1 hp
- Matériau du concentrateurCAOUTCHOUC
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3JEM
- Numéro CUP du fabricant697950276199
- MatérielRPT
- Rpm max.9200 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-50 à +275 °F
- Type de produitManchons de couplage
- SérieS-Flex
- Construction du manchonUne-pièce uni
- Matériau du manchonÉlastomère thermoplastique
- Code de type de manchonJEM
- Capacité de couple60 po
- CUP_NON697950276199
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire