Motion
6J 1 1/8
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 6, 1.1250 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01442556
N° MFR6J 1 1/8
Prix57.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 6, 1.1250 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01442556
N° MFR6J 1 1/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-5/16 po
  • Code de taille de raccord
    6
  • Bride Diamètre  
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2-1/2 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.3125 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Puissance à 100 tr/min
    0.71 (TPR) hp, 2.9 (Hytrel) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    J
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950276823
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    1800 po
  • CUP_NON
    697950276823

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 6J 1 1/8

Vous pourriez également aimer