Motion
6009-2NSE9NR

NACHI AMERICA INC
6009-2NSE9NR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 75 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01443336
N° MFR6009-2NSE9NR
Prix78.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6009-2NSE9NR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 75 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01443336
N° MFR6009-2NSE9NR
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
Prix78.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6009-2NSENR BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Description longue
    Le 6009-2NSE9NRBXMM est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 45mm , un alésage droit, une double étanchéité, un diamètre extérieur de 75mm et une largeur de 16mm , adapté aux applications à forte charge.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6009-2NSE9NRBXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893856903
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893856903

Aperçu

Description du fabricant
6009-2NSE9NR BOULE À ANNEAU À BOUTON-PRESSION BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer