Motion
6014ZZENR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E 110 mm, largeur 20 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01443347
N° MFR6014ZZENR
Prix199.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E 110 mm, largeur 20 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01443347
N° MFR6014ZZENR
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
Prix199.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    RADIAL À RAINURE PROFONDE 6014 ZZE NR
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Description longue
    Le 6015-2NSEC3BXMM est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage 75mm , un alésage droit, un joint double, un diamètre extérieur de 115mm et une largeur de 20mm , parfait pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6014ZZENRBXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893526325
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893652796

Aperçu

Description du fabricant
RADIAL À RAINURE PROFONDE 6014 ZZE NR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer