Motion
50-2NP LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
50-2NP OFFSET LINK

Maillon de décalage - Pas de 50 / 5/8 po, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI01443670
N° MFR50-2NP OFFSET LINK
Prix34.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50-2NP OFFSET LINK

Maillon de décalage - Pas de 50 / 5/8 po, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI01443670
N° MFR50-2NP OFFSET LINK
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
Prix34.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.880 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.590 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.906 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    2080
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039185839

Aperçu

Description du fabricant
50-2NP LIEN OFFSET