Motion
BL446 CL
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 4 x 6 , pas de 0.5000 po, résistance à la rupture de 10600 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01443709
N° MFRBL446 CL
Prix5.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 4 x 6 , pas de 0.5000 po, résistance à la rupture de 10600 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01443709
N° MFRBL446 CL
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
Prix5.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    10600 lb
  • Laçage
    4 x 6
  • Plaque de liaison Hauteur  
    0.472 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.080 po
  • Longueur totale
    1 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.200 po
  • Pas  
    0.500 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur entre les plaques extérieures
    0.929 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Série
    100
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039179395

Aperçu

Description du fabricant
BL446 TYPE FENDUE DE LIAISON DE CHAPE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Vous pourriez également aimer