Motion
H60B16F 1-5/8

TSUBAKI (UST)
H60B16F 1-5/8

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.6250 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI01444008
N° MFRH60B16F 1-5/8
Prix66.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
H60B16F 1-5/8

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.6250 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI01444008
N° MFRH60B16F 1-5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Poids
    2.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039300195

Aperçu

Description du fabricant
H60B16F-1 5/8 W/ 2 JEU S