Motion
SP-400 10oz

CRC INDUSTRIES
SP-400 10oz

Inhibiteur de corrosion ou de rouille – 16 oz, boîte d’aérosol, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI01444903
N° MFRSP-400 10oz
Prix28.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
SP-400 10oz

Inhibiteur de corrosion ou de rouille – 16 oz, boîte d’aérosol, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI01444903
N° MFRSP-400 10oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Poids net
    10 oz
  • Gravité spécifique
    0.78
  • Contenu en COV
    0.79

Détails

  • Application
    Moteurs, arbres, équipement exposé aux éléments, stockage extérieur des matières premières et du stock fini.
  • Certification
    NFS H2, MIL-C-16173 Grade 4
  • Composé chimique
    Gaz de pétrole liquéfié
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    À base de pétrole
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Caractéristiques et avantages
    • Inhibiteur de corrosion à long terme pour l’intérieur et l’extérieur qui protège tous les équipements soumis à la chaleur, l’humidité, les produits chimiques ou les atmosphères très corrosives • Pour une utilisation sur les surfaces usinées et les assemblages soumis à de longues périodes d’entreposage
  • Point d’éclair
    Moins de 0 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Film lubrifiant
    Sèche
  • Numéro CUP du fabricant
    078254032825
  • Température de fonctionnement maximale
    118.4 °F
  • Cote NSF
    H2 Qualité alimentaire
  • Normes respectées
    Mil-C-16173 Grade 4 (test de corrosion seulement)
  • CUP_NON
    078254032825

Aperçu

Description du fabricant
03282 INHIBITEUR DE CORROSION SP400 AER10OZ
  • Inhibiteur de corrosion à long terme à l’intérieur et à l’extérieur qui protège tout l’équipement soumis à la chaleur, à l’humidité, aux produits chimiques ou aux atmosphères très corrosives
  • À utiliser sur les surfaces usinées et les assemblages soumis à de longues périodes d’entreposage