Motion
Bâton Minute Mend 4oz

CRC INDUSTRIES
Minute Mend 4oz Stick

Adhésif CRC – Emballage de 4 oz, temps de durcissement de 24 heures, vert, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01444919
N° MFRMinute Mend 4oz Stick
Prix30.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Minute Mend 4oz Stick

Adhésif CRC – Emballage de 4 oz, temps de durcissement de 24 heures, vert, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01444919
N° MFRMinute Mend 4oz Stick
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
Prix30.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    392°F
  • Poids net
    4 oz
  • Taille de l’emballage
    4 oz
  • Résistance au cisaillement
    1000 lb
  • Durée de conservation
    5
  • Gravité spécifique
    1.97

Détails

  • Application
    Fûts, réservoirs, pièces moulées, moules, éviers, cuves, joints d’étanchéité, borniers de montage, fils de presse-étoupe, réparation des boîtiers de disjoncteurs
  • Type de base
    Mastic époxy
  • Couleur
    Vert, blanc
  • Type de contenant
    Bâtonnet
  • Temps de durcissement
    24 heures
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    200 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    078254140704
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +250 °F
  • Type de colis
    Bâtonnet
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Matériau durci : Chaleur pour adoucir
  • Résidu
    Aucun
  • CUP_NON
    078254140704
  • Température de travail
    250°F (continu) / 350°F (intermittent)

Aperçu

Description du fabricant
BÂTON DE MASTIC ÉPOXYDE MEND 14070 MINUTES 4OZ
  • Spécialement formulé pour adhérer aux surfaces sèches et humides et peut même être appliqué sous l’eau
  • Un mastic époxy en deux parties emballé dans un bâton pratique en une seule pièce
  • Peut être taraudé, scié, percé, usiné, teint ou peint
  • Prêt à l’emploi en moins d’une minute