Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition600°F
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurBouteille de 1 gallon
- Classe ISO100
- Grade SAE80W90
- Durée de conservation10
- Gravité spécifique0.87 à 0.89
Détails
- Numéro AGMA4EP
- ApparenceLiquide ambre foncé
- Type de baseHuile minérale
- Type de contenantBouteille
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Type de filmMouillé
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclair302 °F
- Qualité alimentaireNon
- Numéro CUP du fabricant072213247305
- Nom du fabricant (attribut de description)CRC Industries Inc.
- Type d’huileÉquipement
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Point d’écoulement-17 °F
- Type de produitHuile pour engrenages
- Énoncé de la proposition 65
- PropulseurAucun
- Méthode de retraitRetirer avec un produit dégraissant ou nettoyant pour freins.
- ParfumPétrole doux
- SérieSta-Lube
- CUP_NON072213247305
- Viscosité150
- Indice de viscosité93
Aperçu
- Particulièrement adapté pour une utilisation dans des différentiels haute performance
- Assure une lubrification et une protection absolues contre les chocs, les stries d’engrenages; prévient les bavures, le bruit et les vibrations dans les essieux à glissement limité
- Offre une protection pour les opérations dans des conditions de vitesse élevée/de couple faible et de vitesse basse/de couple élevé
- Contient des inhibiteurs de rouille et de corrosion
- Conforme aux spécifications SAE, militaires et commerciales
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
CRC Food Grade Sugar Dissolver - CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
View flyer
CRC Food Grade Sugar Dissolver - CD-ENCRC Food Grade Sugar Dissolver includes food-safe cleaning and lubrication solutions designed for sugar buildup removal in food and beverage processing environments. The brochure covers NSF H1 registered dissolvers for conveyors, slicers, bottling machinery, rails, linkages, and other food processing equipment applications.
View flyer
CRC Smart Washer Smarter & Safer Solution FlyerThe CRC SmartWasher is a manual parts washer that replaces traditional solvent or aqueous alternatives. It uses a non-hazardous, non-flammable, water-based degreasing solution that offers a superior cleaning performance as powerful as solvents while being safer for the user.
View flyer
Risk Reduction Partner ProgramThe Risk Reduction Partnership Program is a collaborative initiative designed to help identify, manage, and reduce risks-related to safety, environmental compliance, or operational hazards, including chemical management.
View flyer
More resources
Chemical Cabinet Evaluation
To reduce chemical risks and optimize your Total Cost of Ownership related to chemical cabinets, consider the following best practices: Select cabinets that are compliant with relevant safety standards, label all containers and cabinet sections clearly, and keep ventilation systems clean and functional.
CRC Food Safety Program
Food safety is a top priority throughout the food processing and packaging industry. The entire supply chain is challenged to support recall prevention and safeguard against potential foreign object contamination.