Motion
Bande-annonce 14oz de Sta-Lube Marine Boat

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Marine Boat Trailer 14oz Can

Graisse de qualité marine Sta-Lube - usage général, qualité NLGI 2 , taille 14 oz, contenant, couleur bleue, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, 0 à +325 °F
N° D’ARTICLE MI01444962
N° MFRSta-Lube Marine Boat Trailer 14oz Can
Prix19.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Marine Boat Trailer 14oz Can

Graisse de qualité marine Sta-Lube - usage général, qualité NLGI 2 , taille 14 oz, contenant, couleur bleue, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, 0 à +325 °F
N° D’ARTICLE MI01444962
N° MFRSta-Lube Marine Boat Trailer 14oz Can
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
Prix19.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    450°F
  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Poids net
    14 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.9

Détails

  • Application
    Qualité marine
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Couleur
    Bleu
  • Type de contenant
    Can
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Point de chute
    500 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    450 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    072213312102
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un produit dégraissant ou nettoyant pour freins.
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Pétrole doux
  • Plage de température
    0 à +325 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    072213312102
  • Viscosité
    180 Cst à 40 °C
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    5 % à 175°F
  • Pénétration travaillée
    265 à 295
  • Température de travail
    0 à 325°F

Aperçu

Description du fabricant
SL3121 GRAISSE MARINE ALUM COMPLX CAN14OZ
  • Offre une protection supérieure contre la rouille et la corrosion
  • Formulé avec un polymère pour fournir des caractéristiques adhésives, sans mélange et de lavage à l’eau
  • Minimise l’expansion ou l’accumulation de pression dans les moyeux de roues de remorque entièrement emballés
  • Résiste à l’eau dans les conditions d’eau les plus difficiles