Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre18 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleIRT 812
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité ouverte
- Capacité de charge dynamique6420 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLA1212Z avec un type de fermeture ouvert et un type de coupelle étiré à bout ouvert a un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 18 mm, une largeur totale de 12 mm et pèse 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes mécaniques de précision, les applications automobiles et les petits ensembles d’entraînement.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLA1212Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLA
- Capacité de charge statique7490 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure