Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur16 mm
- Poids0.09 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité ouverte
- Capacité de charge dynamique16700 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLA4016Z avec un type de fermeture ouvert et un type de coupe étiré à bout ouvert a un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur totale de 16 mm et pèse 0.09 lb, ce qui le rend approprié pour l’équipement de transmission de puissance, les machines agricoles et les transmissions automobiles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLA4016Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLA
- Capacité de charge statique33700 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure