Motion
TLA810Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01446052
N° MFRTLA810Z
Prix9.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01446052
N° MFRTLA810Z
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
Prix9.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    12 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    3320 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TLA810Z avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 8 mm, un diamètre extérieur de 12 mm, une largeur totale de 10 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les composants automobiles miniatures, les équipements de précision et les machines industrielles légères.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA810Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    3670 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA810Z BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer