Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/2 NPT
- Poids0.38 lb
Détails
- Matériau du corpsLaiton plaqué nickel
- Style de carrosserie1 pièce
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéePoignée à levier
- Page de produit du fabricant
- MatérielLaiton plaqué nickel
- Température de fonctionnement maximale330 °F
- Pression de fonctionnement maximale450 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Style de transfertPort standard
- Pression nominale450 psi
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègePTFE
- SérieMBV
- NormesApprouvé par l’Association américaine et canadienne du gaz
- Matériau du joint de tigeBuna-N
- Type de filNPT
- TypeRobinet à bille
- Matériau du corps de vanneLaiton plaqué nickel