Motion
7334-B
Enrouleur de tuyau robuste pour graisse haute pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 1/4 po ou 3/8 po x 30 pi, 6400 psi, rouge, 1/2 NPTF - Entrée femelle, 3/8 NPSM - Sortie femelle
N° D’ARTICLE MI01447555
N° MFR7334-B
Prix983.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau robuste pour graisse haute pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 1/4 po ou 3/8 po x 30 pi, 6400 psi, rouge, 1/2 NPTF - Entrée femelle, 3/8 NPSM - Sortie femelle
N° D’ARTICLE MI01447555
N° MFR7334-B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix983.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po, 3/8 po
  • Longueur du tuyau
    30 pi
  • Diamètre de la poulie
    19 po
  • Poids
    50.00 lb

Détails

  • Application
    Graisse
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/4 po ou 3/8 po x 30 pi
  • Application de pression
    Graisse haute pression
  • Pression nominale
    6400 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPTF - femelle
  • Sortie de bobine
    3/8 NPSM - Femme
  • CUP_NON
    098468330449

Aperçu

Description du fabricant
7334-B ENROULEUR HP ROBUSTE