Motion
22310EAW33C3

NTN
22310EAW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 40 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01447649
N° MFR22310EAW33C3
Prix566.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22310EAW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 40 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01447649
N° MFR22310EAW33C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix566.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.99 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520219055
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253104131

Aperçu

Description du fabricant
22310EAW33C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG