Spécifications
Dimensions
- Poids du tuyau2.16 lb par pi
- Longueur100 pi
- Rayon de courbure minimum18.0 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre3.86 po
- Plage de longueur du segmentMaximum de 100 pi
- Poids2.47 lb
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- CouleurBlanc
- Couleur du couvercleBlanc
- Matériau du couvercleCaoutchouc EPDM
- DescriptionRECOMMANDÉ POUR : Transfert de lait, de jus, de bière, de boissons gazeuses, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques ou de produits à base d’eau nécessitant un tuyau sanitaire de la FDA. Convient également à de nombreux produits secs en vrac par aspiration, pneumatique ou par gravité lorsqu’un tuyau sanitaire est requis.
- Code d’harmonisation4009.31.0000
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM (type P)
- Type de renfort de tuyauTextile synthétique haute résistance avec hélice monofilament résilient
- Type de tuyauTuyau pour aliments et boissons
- Matériau du tube intérieurDésinfectant pour le santitron de type s (type S)
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant072053643336
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale230 °F
- Température minimale-40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40 à 230 °F
- Résistance physiqueÉcraser, froisser
- Matériau de renforcementTextile avec hélice monofilament
- Normes respectéesFDA, USDA
- Aspiration30 po Hg
- Couleur du tubeBlanc
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesBière, cosmétiques, produits secs en vrac (par aspiration/pneumatique/gravité), jus, lait, produits pharmaceutiques, boissons gazeuses, produits à base d’eau
- CUP_NON072053643336
- Pression de service250 psi
Aperçu
- Recommandé pour le lait, les jus, les boissons gazeuses, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques ou les produits à base d’eau nécessitant un tuyau sanitaire de la FDA
- Convient également à de nombreux produits secs en vrac par aspiration, systèmes pneumatiques ou par gravité où un tuyau sanitaire est requis
- Plage de température de -40°F à 230°F (-40°C à 110°C) service continu
- Tube Sanitron®, tube blanc
- Textile synthétique à haute résistance avec renforcement par filaments conducteurs d’électricité statique
- Hélice de monofilament résiliente pour une résistance à l’écrasement et aux plis
- Type P (EPDM), blanc ou gris avec couverture à rayures bourgogne
- Raccords de qualité alimentaire requis
- Étiquette de transfert continu, exemple : Gates Food and Beverage Master® Conforme aux normes FDA, 3A et USDA 250 PSI WP (1.72MPa)
- Fabriqué aux États-Unis
- Conforme aux normes FDA, 3A-Class 3 Food and Beverage Hose Food et USDA
- PSI maximum 250, aspiration 30.0 po Hg
- L’emballage standard est de longueur 100’ enroulé et enveloppé dans du polyéthylène
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.