Motion
HK3520-AS1
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01449330
N° MFRHK3520-AS1
Prix25.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01449330
N° MFRHK3520-AS1
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
Prix25.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    IR 30x35x20.5
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HK3520-AS1 offre un diamètre d’alésage de 35 mm, un type de fermeture ouverte, une construction à cupules à bout ouvert, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.12 lb, ce qui le rend idéal pour les moteurs automobiles et les systèmes d’entraînement industriels.
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +140 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    HK
  • Normes respectées
    DIN 618-1/ISO 3245
  • Type de roulement
    Roulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
  • CUP_NON
    4012802445435

Aperçu

Description du fabricant
HK3520-AS1-B