Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur16 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.07 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleIR 20x25x17
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe HK2516-AS1 est un roulement à aiguilles à cuvette étiré avec un diamètre de 25 mm, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémités ouvertes, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.07 lb, adapté aux systèmes d’entraînement industriels compacts.
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Rpm max.10000 tr/min
- Nombre de lignesUn
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +140 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieHK
- Normes respectéesDIN 618-1/ISO 3245
- Type de roulementRoulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
- CUP_NON4012802422146
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent des caractéristiques spécialisées pour les roulements à rouleaux sphériques de 320 mm et plus utilisés dans les machines à papier. Ils améliorent la capacité de charge et la performance de scellement à haute vitesse et charges lourdes. Ils prolongent également la durée de vie dans les environnements d’exploitation exigeants et sujets à l’humidité.
Voir la circulaire
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la brochure
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes environnements de production et de traitement métallurgiques exercent une contrainte extrême sur l’équipement et les composants. Les températures élevées, les charges lourdes, la contamination et le fonctionnement continu exigent une durabilité, une fiabilité et une sécurité opérationnelle exceptionnelles.
Voir la brochure
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerLe Schaeffler iDuctor est également un appareil portatif de qualité professionnelle pour le chauffage sans flamme des pièces et des pièces utilisant la technologie de fréquence moyenne. Parfait pour les ateliers et les chantiers, iDuctor élimine les dangers des flammes nues pour vous assurer de bien faire le travail.
Voir la brochure