Motion
107C-25
Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil - Taille du réducteur : 107, 25:1 Rapport, 0.7500 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI01449445
N° MFR107C-25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil - Taille du réducteur : 107, 25:1 Rapport, 0.7500 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI01449445
N° MFR107C-25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Dimensions du boîtier
    7.32 x 4.65 x 9.21 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.21 po
  • Longueur du boîtier
    7.32 po
  • Largeur du boîtier
    4.65 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    107
  • Débit maximal tr/min
    86 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    380 pi-lb
  • Rapport nominal
    25:1

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    107C-25
  • Puissance d’entrée maximale
    5.660 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Double
  • Série
    107C
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    690825048136

Aperçu

Description du fabricant
107C-25 RÉDUCTEUR