Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Anneau intérieur Largeur65.07 mm
- Anneau extérieur Largeur27 mm
- Extérieur Diamètre4.3307 po
- Largeur totale2.5625 po
- Poids4.9 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796189621
- Rpm max.2060 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- SérieGYM-KRRB
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796189621