Motion
SSA815-2.25IN

REXNORD INC
SSA815-2.25IN

Chaîne supérieure de table - course droite, 2.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en acier inoxydable, couleur argent
N° D’ARTICLE MI01449965
N° MFRSSA815-2.25IN
Prix109.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SSA815-2.25IN

Chaîne supérieure de table - course droite, 2.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en acier inoxydable, couleur argent
N° D’ARTICLE MI01449965
N° MFRSSA815-2.25IN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.55 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.08 kg
  • Poids par pied
    1.43 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier inoxydable austénitique
  • Matériau de la chaîne
    Acier inoxydable austénitique
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Acier inoxydable austénitique
  • Matériel de vol
    Acier inoxydable austénitique
  • Numéro CUP du fabricant
    793699313031
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +212 °F (humide), -100 à +800 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699313031

Aperçu

Description du fabricant
762.33.21 SS815K2.25
  • SS815 2.25 Inch Wide TableTop® Chain Made From Austenitic Stainless Steel And Assembled With Stainless Steel Pins