Motion
R180SUCCLSFPK RC 180SUFR CCLSF PK

LINK-BELT
R180SUCCLSFPK RC 180SUFR CCLSF PK

Maillon de connexion - 180 / 2-1/4 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01450682
N° MFRR180SUCCLSFPK RC 180SUFR CCLSF PK
Prix224.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
R180SUCCLSFPK RC 180SUFR CCLSF PK

Maillon de connexion - 180 / 2-1/4 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01450682
N° MFRR180SUCCLSFPK RC 180SUFR CCLSF PK
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
Prix224.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.07 po
  • Taille et pas de la chaîne
    180 / 2-1/4 po
  • Largeur intérieure
    1.410 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.14 po
  • Diamètre de la broche
    0.69 po
  • Diamètre du rouleau
    1.410 po
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, production alimentaire
  • CUP_NON
    662327674175

Aperçu

Description du fabricant
R180SUCCLSFPK RC 180SUFR CCLSF PK A2M10
  • Résistant à la corrosion; Production alimentaire

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif