Motion
AL095 20MMH7 6X2.8MMKW

LOVEJOY INC
AL095 20MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514448347 - Taille du manchon : AL095, mâchoire droite, alésage de 20 mm, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI01451097
N° MFRAL095 20MMH7 6X2.8MMKW
Prix42.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL095 20MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514448347 - Taille du manchon : AL095, mâchoire droite, alésage de 20 mm, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI01451097
N° MFRAL095 20MMH7 6X2.8MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.5000 po
  • Code de taille de raccord
    AL095
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.12 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.1200 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Capacité de couple
    561 po
  • CUP_NON
    685144483478

Aperçu

Description du fabricant
AL095-HUB-20MMH7-6X2.8MMKW