Motion
L099 24MMH7 8X3.3MMKW

LOVEJOY INC
L099 24MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514441990 - Taille du raccord : L099, mâchoire droite, alésage 24 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI01451514
N° MFRL099 24MMH7 8X3.3MMKW
Prix48.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L099 24MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514441990 - Taille du raccord : L099, mâchoire droite, alésage 24 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI01451514
N° MFRL099 24MMH7 8X3.3MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.8400 po
  • Code de taille de raccord
    L099
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.54 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0600 po
  • Diamètre extérieur
    2.5400 po
  • Poids
    1.14 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    792 po
  • CUP_NON
    685144419903

Aperçu

Description du fabricant
L099-HUB-24MMH7-8X3.3MMKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer