Motion
6201ZZ/12.7C3/EM

NTN
6201ZZ/12.7C3/EM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 32 mm, largeur 10 mm, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI01451602
N° MFR6201ZZ/12.7C3/EM
Prix27.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6201ZZ/12.7C3/EM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 32 mm, largeur 10 mm, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI01451602
N° MFR6201ZZ/12.7C3/EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    6201ZZ/12.7C3/EM BALL BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Roulement à billes à rainure profonde/radiale avec alésage de 0.5000 po, double blindage, diamètre extérieur de 32 mm et largeur de 10 mm pour les applications radiales compactes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201ZZ/12.7C3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359556506
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    620 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359556506

Aperçu

Description du fabricant
6201ZZ/12.7C3/EM BALL BRG