Motion
SS-A125
Adaptateurs coudés et droits - 1-1/4 po de taille de raccord, corps en acier inoxydable, pièce A, coupleur mâle x filetage femelle NPT
N° D’ARTICLE MI01453002
N° MFRSS-A125
Prix32.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés et droits - 1-1/4 po de taille de raccord, corps en acier inoxydable, pièce A, coupleur mâle x filetage femelle NPT
N° D’ARTICLE MI01453002
N° MFRSS-A125
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
Prix32.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1-1/4 po
  • Taille
    1 1/4

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de raccord
    Coupleur mâle x filetage femelle NPT
  • Numéro CUP du fabricant
    822353056790
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de pièce
    Partie A
  • Types de produits
    Adaptateur mâle en acier inoxydable partie A x NPT femelle
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353056790
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SS-A-125

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer