Motion
SS-A300
Adaptateurs coudés et droits - 3 po de taille de raccord, corps en acier inoxydable, pièce A, coupleur mâle x filetage femelle NPT
N° D’ARTICLE MI01453008
N° MFRSS-A300
Prix97.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés et droits - 3 po de taille de raccord, corps en acier inoxydable, pièce A, coupleur mâle x filetage femelle NPT
N° D’ARTICLE MI01453008
N° MFRSS-A300
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
Prix97.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3 po
  • Taille
    3
  • Poids
    2.16 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de raccord
    Coupleur mâle x filetage femelle NPT
  • Numéro CUP du fabricant
    822353033777
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Type de pièce
    Partie A
  • Types de produits
    Adaptateur mâle en acier inoxydable partie A x NPT femelle
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353033777
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SS-A-300
  • Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
  • Le certificat de test de composition est disponible sur demande
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer