Motion
FNYBUPB32A

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPB32A

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Closed, 2.000 in Shaft Diameter, 6.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453679
N° MFRFNYBUPB32A
Prix661.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPB32A

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Closed, 2.000 in Shaft Diameter, 6.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453679
N° MFRFNYBUPB32A
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
Prix661.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    2.125 po
  • Hauteur totale
    4.060 po
  • Longueur totale
    6.000 po
  • Largeur totale
    5.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner PB
  • Capacité de charge statique
    12500 lbf
  • CUP_NON
    662486202486

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-PB-32-A PIL NOIR