Motion
MTE-3363-BLBCN
Servomoteur électrique CC - sans balais, sans balais, 2800 tr/min, TE (entièrement fermé)
N° D’ARTICLE MI01455973
N° MFRMTE-3363-BLBCN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Servomoteur électrique CC - sans balais, sans balais, 2800 tr/min, TE (entièrement fermé)
N° D’ARTICLE MI01455973
N° MFRMTE-3363-BLBCN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    15.00 lb

Détails

  • Régime de base
    2800 tr/min
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Type de rétroaction
    Ligne codeur 1000
  • Type de montage de bride
    Bride carrée
  • Classe d’isolation
    H
  • Famille de moteurs
    Servo
  • Type de moteur
    M3300
  • Type de montage
    Bride carrée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +155 °C
  • Normes respectées
    ISO 9001:2000

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR SERVO MTE-3363-BLBCN