Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition640.4 °F
- Taille du conteneur14.1 oz
- Poids net14.10 oz
- Grade NLGI2
- Poids31.40 lb
Détails
- Détails supplémentairesExcellentes propriétés de charge;Prolonge les périodes de relubrification Prolonge la durée de vie des roulements;Bonne résistance à la corrosion Idéal pour lubrifier tous les types de roulements;Longue durée de vie;Réduit la consommation de graisse
- ApplicationMulti-usage
- Type de baseHuile minérale
- CouleurBleu
- CompositionLithium, distillats de pétrole
- Type de contenantCartouche
- Point de chute+429 °F
- Point d’éclair471.2 °F
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Température de fonctionnement min.-10 °F
- Type d’huileMinéral
- Plage de température-22 à +350 °F
- TypeUsage général
- CUP_NON078827706146
Aperçu
- Réduit la consommation de graisse
- Idéal pour lubrifier tous les types de roulements
- Bonne résistance à la corrosion
- Prolonge la durée de vie des roulements
- Prolonge les périodes de lubrification
- Excellentes propriétés de charge
- Applications : mélangeurs à ciment, convoyeurs, ascenseurs, extracteurs de gaz, moteurs, chargeuses à plateaux et ventilateurs