Motion
TME60-N
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 60 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01461508
N° MFRTME60-N
Prix783.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 60 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01461508
N° MFRTME60-N
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
Prix783.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    160 mm
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    195 mm
  • Poids
    10.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    36000 N
  • Roulement de rechange
    GE60-KTT-B
  • Série
    TME
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4012802817904

Aperçu

Description du fabricant
TME60-XL-N BRIDE PILOTE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon